溝削りタガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21478765 品番 381-241-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様オフセット仕様 トラスコ品番766-2726 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 全長(mm)240 質量(g)390 タイプオフセット 刃幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする