39004 Softina 多用途ハサミ ALLEX 21478792 39004 Softina 多用途ハサミ ALLEX 21478792

Softina 多用途ハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番772-4713 注文コード21478792 品番39004
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。
2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。

全長(mm)205 刃長(mm)85 用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く) トラスコ品番772-4713 材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR 質量(g)80 刃厚(mm)2.5 適合切断材厚紙、段ボール、薄地の布、ペットボトル
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478792
2022-04-16
用途:
事務用
合同会社SRTK 様

前回購入したものより少し大きめのものが欲しくて購入しました。
多用途と言えるほど使い回しがきくような使い勝手は感じませんが、
事務用としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする