391880120 BA725 コケ取りブラシステンレス アズマ工業 21478826 391880120 BA725 コケ取りブラシステンレス アズマ工業 21478826 391880120 BA725 コケ取りブラシステンレス アズマ工業 21478826 391880120 BA725 コケ取りブラシステンレス アズマ工業 21478826 391880120 BA725 コケ取りブラシステンレス アズマ工業 21478826

BA725 コケ取りブラシステンレス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21478826 品番391880120
参考基準価格(税別)¥1,344 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

頑固なコケを素早く落とします。
硬いステンレスブラシでパワフルに落とします。

用途塀・外壁・玄関回り・駐車場・ブロックの目地などに生えたコケ取りに トラスコ品番762-5758 材質ブラシ:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 グリーン 質量(g)65 縦(mm)350 横(mm)20 ブラシ幅(mm)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ステンレス製ブラシのため、ブラッシングにより傷がつきます。塗装面や傷をつけたくない場所へのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478826
2023-12-01
用途:
前栽の石のコケ落とし
サービス業

2度目の購入です。石に生えた沢山のコケを落としてくれました。予備にまた買いました。ブラシがステンレスで、しかも曲線なので、たわしでは落ちなかったコケが良く取れます。本当に良い物です。

対象商品:
21478826
2022-07-27
用途:
墓石のコケ取り

値段はそこそこしますが、それだけの価値はあります。ガシガシこすってコケ取りしてみたんですが、腰が強くブラシの先が開きません。ステンレス製なので錆の心配もなし。感心しました。いいですね。

対象商品:
21478826
2021-11-11
用途:
玄関アプローチの玉石の苔取り
その他業種

植栽に囲まれて強い洗剤が使えないアプローチの御影石っぽい玉石とコンクリートが苔で黒ずんでしまったところに使用しました。歯ブラシの要領で向きを変えながら細かく擦るといい具合に元の色が現れてきます。たわしでは何一つ落ちなかったところ、これ一つで結構きれいになるので感心しました。

2017-02-08
用途:
アスファルトの駐車場の隅に生えた立体的な苔取りに

ステンレスなので、厚めに生えた苔がちゃんと取れます。機械的にブラシを動かして地道に擦り取らなければいけませんが、擦ったところはきちんと苔が取れています。ブラシのヘッド部分が細身なので、縁や隅の苔もきちんとかき取れると思います。取れた苔は、ほうきとちりとりでかき集めて処理します。ブラシ自体に入り込んでしまった苔は完全には掃除できませんので、諦めが必要です。うっかり指で触ると刺さります。痛いです。気をつけてください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする