BA665 空気清浄機・エアコンブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21478844 品番391890000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。

用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に トラスコ品番762-5774 材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 質量(g)17 縦(mm)225 横(mm)40 ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※空気清浄機やエアコンの機種によっては使用できない場合がありますので、取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※小型ブラシはフィルター面には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478844
2020-10-20
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

ロボACのユニットをクリーニングする時に使用。柔らかさがちょうどいい。作業効率も上がりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする