※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

393-004-0 スロットチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478923 393-004-0 スロットチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478923

スロットチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21478923 品番 393-004-0
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高品質の鋼材を使用した、スロットチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など トラスコ品番766-2807 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)130 タイプ八角胴 刃幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする