※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40090 ベンチョークバイス 23A RIDGID(日本エマソン) 21478984 40090 ベンチョークバイス 23A RIDGID(日本エマソン) 21478984

ベンチョークバイス 23A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21478984 品番40090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-1000 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)9 高さ(mm)275〜370 適合パイプ6A〜80A(1/8〜3) モデル23A 管サイズ(mm)3〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする