TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PM-1000用シリンダー(PD用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479002
品番
4010590099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なシリンダーです。
材質
PE
トラスコ品番
772-5981
幅(mm)
21
高さ(mm)
160
質量(g)
15.6
奥行(mm)
21
注意
※下記4点セットにて使用します。