※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21479020 品番ORGA40X500-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥107,690 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥96,9008,998
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ16〜50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)500 作動方式複動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする