Berger
Bergerの 園芸鋸
Bergerの 高枝鋸
伸縮竿用 ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479158
品番
4039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。
伸縮竿先端部用のハサミです。
トラスコ品番
766-2858
材質
先端:スチール、接続部:木材
全長(mm)
340
質量(g)
620
切断能力(mm)
20