TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479185
品番
4092700000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
材質
PP
トラスコ品番
772-6066
幅(mm)
47
高さ(mm)
72
質量(g)
21.8
奥行(mm)
47
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。