※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの マット・スノコ
リスの ジョイント式スノコ
セパレートスノコ スロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21479248
品番
セパレ-トスノコ スロ-プ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)610×310×47、(組付)600×300×47
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
505-2815
質量(g)
920
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。