コガネイ
スピードコントローラKSCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
21479379
品番
KSC21【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,190
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径・有効断面積
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
配管接続口径
Rc1/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
5~60
有効断面積(mm
2
)
(自由流)32(制御流)22
最高使用圧力(MPa)
0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.02
保証耐圧力(MPa)
1.3