TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アプリケーターSS 0.8ΦトンガリCAP No.1(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479404
品番
4210281000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
液量調整に便利なトンガリキャップです。
材質
PP
トラスコ品番
772-6074
幅(mm)
43
高さ(mm)
85
質量(g)
9.8
奥行(mm)
43