ハンドガード付チゼル5点セット プラスチックボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21479413 品番421-102-0
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様ハンドガード付 トラスコ品番766-2891 セット内容平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm、312-125-0(フラットチゼル長さ125mm、先端幅12mm)、322-125-0(クロスカットチゼル長さ125mm、先端幅4mm)、430-120-0(センターポンチ長さ120mm、先端径4mm)、440-103-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径3mm)、440-104-0(テーパーポンチ長さ120mm、先端径4mm) 材質クロムバナジウム鋼、樹脂 質量(g)585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする