住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 収縮チューブ
スミチューブC
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
21479415
品番
スミチューブC 7 X 0.25 透明【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,690
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
低温で収縮(90℃)
柔軟
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
透明
長さ(m)
50
収縮前内径(Φmm)
7.5±0.3
収縮後内径(Φmm)
4.2
収縮前肉厚(mm)
0.25
収縮後肉厚(mm)
0.5±0.1