C40299 バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット) 21479440

バンドイット バンド SUS316

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
呼び6.4mm(1/4)
内容量1巻(30m)注文コード21479440品番C40299
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316厚さ(mm)0.51長さ(m)30呼び6.4mm(1/4)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする