RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
平行ピンポンチ6点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21479465
品番
425-170-0
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止めなど
仕様
ハンドガード付
トラスコ品番
766-2912
セット内容
3、4、5、6、8、10mm
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
質量(g)
520
タイプ
八角胴