※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
センターポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21479483
品番
430-100-0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-2921
幅(mm)
8
全長(mm)
100
質量(g)
30
先端径(Φmm)
3