センターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21479517 品番 430-122-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-2955 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)10 全長(mm)120 質量(g)84 タイプ八角胴 先端径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする