G43199 ジャイアント バンド SUS201 BAND-IT(バンドイット) 21479546

ジャイアント バンド SUS201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
呼び25.4mm(1)
内容量1巻(30m)注文コード21479546品番G43199
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201厚さ(mm)1.12長さ(m)30呼び25.4mm(1)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする