自動センターポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21479596 品番 430-229
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。

全長(mm)95 トラスコ品番766-3030 直径(Φmm)11 質量(g)66 硬度HRA85 最大打力(N)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21479596
2018-09-09
用途:
事前の弱ポンチ、樹脂など強度の無い物へのポンチ。
幹創技術開発所 様

説明を十分確認し、予測して購入。期待通り。
 弱いポンチ。操作しやすい形状・重量。(良い先端形状)
 (ポンチ強度を調整できれば、との意見には、私は不要と思う。複数持っているほうが使いやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする