アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
SP337BL水拭きスペアマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21479632
品番
431141410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マイクロファイバーのモップなので、繊維の力で汚れを落とします。
各社共通24cm幅の水拭きモップに取り付けできます。
種類
水拭きモップ
用途
フロアの拭き掃除に
トラスコ品番
762-5847
材質
ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)
185
幅(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応