アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 回転モップ
TSM‐SQA57トルネード角型スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21479648
品番
431141610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トルネードモップ専用スペアモップです。
洗って繰り返し使えます。
幅(mm)
340
用途
フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
トラスコ品番
762-5855
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
10
質量(g)
42
奥行(mm)
130
アズワン品番
65-0382-38
繰り返し・詰め替え
対応