つけもの容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21479650 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。

セット内容本体・押し蓋・上蓋 材質ポリプロピレン(本体/押しフタ) グレー 容量(L)100 規格(型)100 寸法(Φ×高さH)(cm)61.5×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
漬物用

タクアン作りのためにリピ購入です。
前回購入時は本体・押し蓋・蓋の三点セットでしたが、今回購入分は蓋がありませんでした。蓋が必要な方は購入時には別売りの蓋も忘れないように注意が必要です。

2024-12-07
用途:
沢庵他、漬け物全般
農・林・水産業

商品の構成は、樽、内蓋(押さえ蓋)、上蓋の三点セットです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする