431141710 TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業 21479657

431141710 TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業 21479657
431141710 TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業 21479657

TSM‐SQA58トルネード丸型スペア

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21479657品番431141710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

トルネードモップ専用スペアモップです。
洗って繰り返し使えます。

用途
フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
幅(mm)260トラスコ品番762-5863材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)高さ(mm)25質量(g)78奥行(mm)260繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21479657
2024-08-29
用途: 現場清掃用
有限会社 信健建設業・工事業

トルネードモップ本体と合わせて購入しています、こちらは取り外しが楽でとても重宝しているものです。
時期によっては大量購入する事があるので、もう少し安くなるとありがたいです。

対象商品 : 21479657
2018-12-20
用途: 保育園の保育室の床ふき
NPO法人ストロベリーフィールド教育・研究機関

水切りしやすくて、重宝してます。
替えのモップがあるので、経済的です。

対象商品 : 21479657
2018-03-19
用途: 清掃に使うモップ

工場でのトイレ清掃に使用しています。
手を汚さず取り替えられるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする