※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21479675 品番 433-150-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3081 幅(mm)12 全長(mm)150 質量(g)130 先端径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする