RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ケガキ工具・ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
超硬チップ付センターポンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21479684
品番
434-131-0
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
全長(mm)
130
トラスコ品番
766-3099
質量(g)
142
硬度
HRA86
先端径(mm)
4
先端部
超硬チップ(G40)
直径(mm)
14