※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
テーパーポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21479788
品番
440-001-0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止め
トラスコ品番
766-3153
全長(mm)
120
質量(g)
65
外径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
1