※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21479815 品番 440-004-0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止め トラスコ品番766-3188 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 質量(g)70 タイプ八角胴 外径(Φmm)10 先端径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする