ウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21479858 品番 44032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

通常のタオルの約5倍の水分を吸収します。
手で絞るだけで吸収したおよそ90%の水分を放出します。
マイクロファイバー素材は水分だけでなく汚れ落としにも効果的で、眼鏡や双眼鏡のレンズ磨きから銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途に使用可能です。
軽量で薄く折りたたむことでコンパクトに持ち運び可能です。

仕様メッシュポケット付オーガナイザーポーチ付属 トラスコ品番766-3226 材質高密度マイクロファイバー TAN 質量(g)300 シートサイズ(mm)889×1575 縦(mm)160 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする