※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)120 先端径(Φmm)5 注文コード21479928 品番441-005-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は全長・先端径など19種類から選べます 他の種類を見る

高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止め トラスコ品番766-3285 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 質量(g)95 タイプ八角胴 外径(Φmm)12 先端径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする