P用ノズルワンタッチCAP No.1(白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21479982 品番4412101000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。

材質PP トラスコ品番772-6082 幅(mm)30 高さ(mm)26 質量(g)5.7 奥行(mm)30
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21479982
2021-07-09
用途:
アルコールジェル
有限会社ケア・センター博愛 様 (医療・福祉・介護関連業)

PEPI-100と組み合わせて、アルコールジェルを入れて携帯用に。
適量が出て、蓋も「カチッ」と閉まるので漏れることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする