※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

448-003-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480104 448-003-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480104

ヨセポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21480104 品番 448-003-0
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

先端径(Φmm)8 全長(mm)200 トラスコ品番766-3404 寸法L1(mm)130 最大径(Φmm)16 用途鉄板の穴の仮止めなど 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする