RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヨセポンチ
ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
先端径(Φmm)
9
最大径(Φmm)
20
注文コード
21480113
品番
448-004-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
全長・先端径・最大径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
先端径(Φmm)
9
全長(mm)
200
トラスコ品番
766-3412
寸法L1(mm)
130
最大径(Φmm)
20
用途
鉄板の穴の仮止めなど
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
340