※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ヨセポンチ
ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21480138
品番
448-006-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
先端径(Φmm)
11
全長(mm)
250
トラスコ品番
766-3439
寸法L1(mm)
155
最大径(Φmm)
24
用途
鉄板の穴の仮止めなど
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
620