※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

448-008-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480156 448-008-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480156

ヨセポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21480156 品番 448-008-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

先端径(Φmm)14 全長(mm)315 トラスコ品番766-3455 寸法L1(mm)190 最大径(Φmm)30 用途鉄板の穴の仮止めなど 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする