※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

448-040-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480278 448-040-0 ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480278

ヨセポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21480278 品番 448-040-0
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

先端径(Φmm)12 全長(mm)230 トラスコ品番766-3579 寸法L1(mm)90 最大径(Φmm)30 用途鉄板の穴の仮止めなど 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする