曜日別特売
450-004-0 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450-004-0 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480348
450-004-0 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480348

平行ピンポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端径(mm)4トラスコ品番766-3625注文コード21480348品番450-004-0
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

先端径(mm)4全長(mm)150質量(g)70トラスコ品番766-3625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21480332
2018-06-17
用途: 機械メンテ
製造業

とても良い商品です。他のメーカーの物を使用していましたが、こちらの商品を使用したらもう他のメーカーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする