※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450-009-0 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480393 450-009-0 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480393

平行ピンポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径(mm)9 トラスコ品番766-3676 注文コード21480393 品番450-009-0
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は先端径・トラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

先端径(mm)9 全長(mm)150 質量(g)120 トラスコ品番766-3676

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21480332
2018-06-17
用途:
機械メンテ
製造業

とても良い商品です。他のメーカーの物を使用していましたが、こちらの商品を使用したらもう他のメーカーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする