テストで何度か使用しているのみです。押して吸引するのはとてもやりやすくてよいです。吸引も結構な負圧がかかってるので良いと思います。使ってみたいけど使うことがない方がいいものです。
養蜂に興味のある方がおられるので、その為に購入しました。未使用ですが、きっちりとしたバッグに入っており、持ち運びも便利そうです。
筒のサイズも使いやすく、吸い取り口が5カップ合って腫れているサイズに合わせて利用できたことがよかった。またケースも付属していて吸い取カップと本体がバラバラにならないのが便利でした。他にも色々ありましたが、カップも1個でしたし、ケースもついていて価格もそんなに高くなくよかったです。吸い出した後のがーぜがあるともっといいと思います。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
注文した翌翌日の午前中に届きました、大変丁寧な梱包でした、早速説明書を読ませて頂きました、届いた日の午後に蜜蜂の底板を掃除するとき蜂に刺されたので、早速ポイズンリムーバーを使用してみましたが大変使いやすくて大助かりでした。有難う御座いました。
日本ミツバチ大好きパパより
今年は蜂が多く何度か使用させて頂きました。カップサイズが5個あり指などの場合、小さいカップがあり助かりました。しかし黄色ケースのリムーバーのように何度も吸うことが出来ず
ちょっと残念。でも本当に今年ほど使用した年も珍しいです。ありがとうございました。