ラブリー
ラブリーの ユニフォーム・シューズ
ラブリーの ユニフォーム
ラブリーの ドクターパンツ
レディース リハビリパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21480456
品番
1902-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
動きやすいメッシュ調のブリスター素材を使用。ウエストが総ゴムで楽々。裾ファスナーがついているので、ひざ出しが簡単。股下60cmで丈直し不要。洗濯が簡単。
用途
リハビリ、通院、介護に最適。
色
チャ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ブリスター)
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
72(77〜85)
総丈(cm)
91
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
98
裾幅(cm)
20