ラブリー
ラブリーの ユニフォーム・シューズ
ラブリーの ユニフォーム
ラブリーの ドクターパンツ
レディース ヘルパーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21480535
品番
1161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
動きやすいメッシュ調のブリスター素材を使用。スラッと美脚に見せます。ウエストが総ゴムで楽々。脇のパイピングがアクセント。洗濯が簡単。
用途
介護や保育、運動から部屋着まで着回し多彩。
色
クロ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ブリスター)
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68(70〜77)
総丈(cm)
97
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
95
裾幅(cm)
21