レディース ヘルパーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズLL 注文コード21480578 品番1161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいメッシュ調のブリスター素材を使用。スラッと美脚に見せます。ウエストが総ゴムで楽々。脇のパイピングがアクセント。洗濯が簡単。

用途介護や保育、運動から部屋着まで着回し多彩。 コン サイズLL 混率(%)ポリエステル100(ブリスター) 股下(cm)68 ウエスト(cm)72(77〜85) 総丈(cm)99 股上(cm)31 ヒップ(cm)98 裾幅(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする