ラブリー
ラブリーの ユニフォーム・シューズ
ラブリーの ユニフォーム
ラブリーの ドクターパンツ
レディース ブーツカットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21480657
品番
828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
動きやすくなめらかなブリスター素材を使用。シルエットを綺麗に見せるブーツカット型で脚長効果。ウエスト総ゴムで楽々。洗濯がとっても簡単。
用途
光反射パイピングで、夜間のジョギング、散歩も安全。
色
クロ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ブリスター)
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
68(70〜77)
総丈(cm)
97
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
95
裾幅(cm)
21