レディース ヘルパーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21480736 品番 1170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

さわやかな風通しの良いポリスムース素材を使用。スラッと美脚に見せます。ウエスト総ゴムで楽々。ポケットファスナー付きで、物が落ちにくいで便利。脇の4色のパイピングと可愛いロゴがデザインアクセント。洗濯がとっても簡単。

用途介護や保育、運動から部屋着まで着回し多彩。 コン サイズM 混率(%)ポリエステル100(ポリスムース) 股下(cm)66 ウエスト(cm)64(64〜70) 総丈(cm)95 股上(cm)29 ヒップ(cm)92 裾幅(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする