超高圧グラウトホース PG420

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21480894 品番 PG420-19x20M 両No.5
販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。

用途土木・セメントミルク圧送 材質口金具:鉄メッキ付 ブラック サイズ両端口金具(Gメスネジ):3/4(オス30°シート) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)200 ホース内径(Φmm)19 金具口金具:両端No.5 材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム 最小破壊圧力(MPa)126 補強層硬鋼線 材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴム ホース外径(Φmm)32 質量(g/m)ホース:1485 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする