457-102-5 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21480953

平行ピンポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番766-3749注文コード21480953品番457-102-5
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

質量(g)201仕様プラスチックケース仕様トラスコ品番766-3749セット内容0.9、1.4、1.8、2.4、2.8、3.4、3.9、5.9mm材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21480332
2018-06-17
用途: 機械メンテ
製造業

とても良い商品です。他のメーカーの物を使用していましたが、こちらの商品を使用したらもう他のメーカーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする