エキストラクター らせん型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ラセン型(右ボルトねじ専用) 注文コード21481014 品番470-003-3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・セット内容・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

下穴ドリル寸法(mm)4.5 全長(mm)64 用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに 仕様ラセン型(右ボルトねじ専用) トラスコ品番766-3773 質量(g)10 首元径(mm)6.5 先端径(Φmm)3.3 適合タップ寸法(mm)8〜11 適合タップハンドルM8〜M11
注意
※焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21518972
2016-06-30
用途:
折れたボルト除去

ボルトに食い付く溝がボルトに負ける。使い物になりません。折れるよりマシですが。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする