BOOST↑CHARGE PRO Flexライトニング to USB-Aケーブル 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21481050 品番 CAA010BT1MWH
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現
折り曲げ30000回の耐久試験済み
シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い
iPhoneおよびiPadを対象にMFi認証取得
場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
長さ:1m
2年間製品保証付き

ホワイト ケーブル長(m)1 対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE 機能急速充電 取得規格MFi ケーブル種類耐久性 ケーブル形状ライトニング、 USB-A 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする