iPhone 13 mini 用 UltraGlass保護ガラスフィルム 超強化ガラス 抗菌 0.29mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21481086 品番OVA077ZZ
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

iPhone 13 mini用のスクリーン保護フィルム・強化ガラス
【減菌率99%! 】抗菌技術協議会(SIAA)準拠の抗菌コーティングにより、画面上の細菌増殖が99%減少、大腸菌を有効的に抑制。
【ドイツSCHOTT強化ガラス・最高レベルLAS素材採用で2倍強度】厳しい落下・衝撃テストをクリアで最も安心・最も安全!
【極薄0.29mmガラスでより高い透過性】指紋防止、傷防止、高い透明度、高いタッチ感度。
【付属の「EZ Alignトレイ」で、かんたんにキレイに貼れるを実現】気泡の発生や位置ズレを防止。

材質強化ガラス クリア 対応機種IPhone 13 mini 画面サイズ5.03インチ 特性ガラス、防傷、指紋防止、光沢、抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする